Descriere:
Lampă de lucru cu LED reîncărcabilă de 250 de lumeni, cu clip inteligent. Lampa de mână reîncărcabilă de dimensiuni mici (S) WORK LITE S este o lampă de lucru de bună calitate, fără menajamente, pentru aplicații universale, la un preț foarte competitiv. În comparație cu prima generație, această WORK LITE S a fost îmbunătățită cu tehnologia LED COB foarte eficientă, oferind acum o cantitate de lumină de peste două ori mai mare - până la 250 lumeni. De asemenea, a fost modernizat cu o funcție de atenuare continuă a intensității luminoase în intervalul de la 10 % la 100 %, care vă permite să ajustați cu ușurință emisia de lumină în funcție de sarcina de lucru. Concept brevetat SMART CLIPConceptul brevetat SMART CLIPWork LITE S este conceput pentru utilizatorul profesionist care solicită o lumină de lucru funcțională, practică și ușor de utilizat. Sistemul SMART CLIP 4 în 1 integrează mai multe funcții multiple în aceeași unitate. Clipul este conceput pentru a se potrivi la centura de lucru și pentru a transporta lampa, disponibilă și la îndemână atunci când este necesar pentru o lucrare de inspecție. Poziționarea flexibilă a lămpii de lucru atunci când este nevoie de ambele mâini poate fi obținută cu ajutorul magnetului puternic încorporat sau cu ajutorul cârligului retractabil și rotativ. În plus, SMART CLIP poate fi utilizat ca suport pe orice suprafață disponibilă. Ultraușor = confort maxim de lucruNoua lampă de mână WORK LITE S este proiectată din punct de vedere tehnic pentru a cântări cât mai puțin posibil, pentru a oferi un confort maxim de lucru. Datorită greutății foarte reduse, va fi confortabil să țineți lampa în mână pentru sarcini de inspecție chiar și pentru o perioadă mai lungă de timp. De asemenea, designul subțire și compact, cu forme rotunde și fără margini ascuțite, face confortabilă purtarea lămpii de lucru în buzunar o zi întreagă de lucru. // Designul WORK LITE S este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 4070035.
Caracteristică:
- Baterie: Litiu-ion
- Cablu: 1 m USB - mini DC
- Capacitatea bateriei: 1500 mAh
- Clasa de protecție: IP 20
- Consumul de energie, max.: 3 W
- Flux luminos: 25 lm - 250 lm
- Iluminanță, lux@0.5 m: 300
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
- Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
- Sursă de lumină: COB LED
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiune de încărcare DC: 5 V
- Tensiunea bateriei: 3,7 V
- Timp de funcționare până la: 20 h
- Timp de încărcare: 3 h
- Unghiul fasciculului: 120°