WORK LITE S - lampe de travail

Réf.: 03.5667
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5667
EAN / GTIN 5708997356678
Réf. fabricant 03.5667
Article hors catalogue L01030 83

Description

Description:

Lampe de travail LED à piles de 250 lumens avec SMART CLIP. Nouvelle lampe de travail sans fil de poche. La petite WORK LITE S est une lampe de travail «sans fioritures» de bonne qualité pour une utilisation universelle à un prix très compétitif. Par rapport au modèle précédent, la WORK LITE S avec la technologie COB-LED hautement efficace a plus du double de la lumière sortie - jusqu'à mis à niveau à 250 lumens. Le luminaire a également été mis à niveau avec une fonction de gradation en continu de 10% à 100% afin que le rendement lumineux puisse être ajusté pour la tâche de travail respective.Concept SMART CLIP breveté Le WORK LITE S a été conçu pour le spécialiste qui exige un fonctionnement fonctionnel, pratique, lampe de travail conviviale, conçue. Le système SMART CLIP 4 en 1 offre plusieurs fonctions dans une seule unité. Le clip est destiné à être porté sur la ceinture de travail afin que la lumière soit toujours à portée de main pour les tâches d'inspection. Le puissant aimant intégré ou le crochet rétractable permet d'installer la lampe de travail de manière flexible lorsque les deux mains sont nécessaires. De plus, le SMART CLIP fonctionne comme un support sur toutes les surfaces existantes.Extrêmement léger pour un confort optimal Le nouveau WORK LITE S a été conçu pour un confort maximal avec le poids le plus bas possible. Grâce à son poids très faible, vous pouvez travailler sans effort avec la lampe de travail en main, même pendant de longues périodes. La conception mince et compacte avec des formes rondes et sans arêtes vives signifie également que la lampe de travail peut être transportée confortablement dans votre poche tout au long de la journée de travail. // Le WORK LITE S est unique et est protégé par le brevet de conception européen RCD n ° 4070035 .

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 120°
  • Batterie: Lithium-Ion
  • Câble: 1 m USB - DC
  • Capacité de la batterie: 1500 mAh
  • Classe de protection: IP 20
  • Consommation électrique, max.: 3 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 20 h
  • Flux lumineux: 25 lm - 250 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 300
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: COB LED
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 3 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 3,7 V

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires