WORK LITE S - Pracovnísvítilna

Č. pol.: 03.5667
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5667
EAN/GTIN 5708997356678
Číslo výrobcu 03.5667
Číslo L L01030 83

Popis

Popis:

Dobíjecí pracovní LED lampa se světelným tokem 250 lumenů a chytrým klipem. Dobíjecí ruční svítilna WORK LITE S malých rozměrů (S) je nenáročné, kvalitní pracovní svítilna pro univerzální použití za velmi příznivou cenu. Oproti první generaci byla tato svítilna WORK LITE S vylepšena o vysoce účinnou technologii LED COB, která nyní poskytuje více než dvojnásobné množství světla - až 250 lumenů. Byla také vylepšena o funkci plynulého stmívání v rozsahu 10 % až 100 %, která umožňuje snadno přizpůsobit světelný výkon pracovnímu úkolu. Patentovaný koncept SMART CLIP. Svítilna WORK LITE S je určena pro profesionální uživatele, kteří vyžadují funkční, praktické a uživatelsky přívětivé pracovní světlo. Systém SMART CLIP 4 v 1 integruje několik multifunkcí v jednom přístroji. Klip je navržen tak, aby se dal připevnit k pracovnímu opasku a svítilna byla vždy k dispozici a po ruce. Flexibilního umístění pracovního světla v případě potřeby obou rukou lze dosáhnout pomocí silného vestavěného magnetu nebo pomocí výsuvného, otočného háčku. Kromě toho lze svítilnu SMART CLIP použít jako stojan na jakémkoli dostupném povrchu. Velmi nízká hmotnost = maximální pracovní komfortNová ruční svítilna WORK LITE S je technicky navržena tak, aby vážila co nejméně a poskytovala tak maximální pracovní komfort. Díky velmi nízké hmotnosti bude pohodlné držet lampu v ruce i po delší dobu. Štíhlý, kompaktní design s oblými tvary a bez ostrých hran také umožňuje pohodlné nošení pracovního svítidla v kapse po celý pracovní den. // Design svítilny WORK LITE S je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 3 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 1500 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Provozní doba až: 20 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 3 W
  • Světelný tok: 25 lm - 250 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 300
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 20
  • Úhel paprsku: 120°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: COB LED

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo