Vasca per confezioni piccole, plastica 18 l

Codice art.: 981350 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
471 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di raccolta 18 l
Altezza 80 mm
Larghezza 560 mm
Profondità 430 mm
Altezza interna 80 mm
Larghezza interna 530 mm
Profondità interna 380 mm
Materiale PE
Bocchettone di travaso no
Peso 0,8 kg
Tipo di prodotto Vasca per piccoli contenitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 981350 18
EAN / GTIN 2050001672056
Codice del produttore AWK10050

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette in plastica per confezioni di piccole dimensioni, resistenti contro acidi, soluzioni alcaline, oli, ecc. Leggere, robuste.
Vasca in PE nera.

Uso:

Come vasca per perdite, per lavori di pulizia, ecc.

Nota:

Vasche senza omologazione DIBt. Rispettare le norme e le disposizioni specifiche del paese in merito a omologazione, capacità di raccolta, ecc.