• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Contenitore su ruote fisse 3

Codice art.: 974171 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Altezza 511 mm
Larghezza 432 mm
Profondità 600 mm
Ruote 4 rotelle non frenate
Numero dei cassetti 3
Cassetto superiore con vaschetta in plastica per materiale di cancelleria si
Vaschetta in plastica per materiale di cancelleria si
Numero di cartelle sospese 1
Materiale corpo Melammina e legno
Materiale frontalino cassetto Legno
Materiale corpo cassetto Metallo
Codice serratura sostituibile per personalizzazione no
Possibilità di sostituzione con inserti a bussola per sistemi di chiusura no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile no
Tipo di maniglia presa laterale
Mobile si
Esecuzione chiave Chiave pieghevole
Tipo di prodotto Contenitore su ruote fisse da ufficio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974171 3
EAN / GTIN 2050002053618
Codice del produttore FCBAL12-T06

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore su ruote fisse profondo 600 mm in melammina e legno. Cassetti in metallo con frontalino e profilo laterale in legno. Cassetto superiore con vaschetta in plastica per materiale di cancelleria. Incluso blocco cassetti. Rotelle incassate e non frenate per pavimenti morbidi.
3 cassetti (altezze frontalino 50, 100 e 300 mm). Incluso cestello sospeso nel cassetto inferiore.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 50, 100, 300

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.
Corpo e frontalini configurabili in diversi colori.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.