Supporto per appendere le cinghie di sollevamento con dispositivo antifurto S

Codice art.: 918621 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.830 mm
Larghezza 1.890 mm
Profondità 900 mm
Numero di ganci 12
Portata per ganci 75 kg
Portata massima 1.000 kg
Peso 91 kg
Configuratore rilevante no
Tipo di prodotto Carrello per cinghie di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918621 S
EAN / GTIN 2050002073609

Descrizione

Esecuzione:

Supporto costituito da tubo di acciaio per riporre cinghie di sollevamento come catene, funi, nastri di sollevamento, ecc. Con 2 traverse regolabili in altezza e 12 ganci doppi zincati e regolabili. Facile smontaggio e rimontaggio per l’impiego mobile nei cantieri. Consegna in stato smontato, facile da montare, istruzioni incluse.
Incluso dispositivo antifurto; composto da 4 barre di sicurezza, compresa una catena saldata. Le barre di sicurezza vengono spinte attraverso i ganci. Lucchetto utilizzabile con ⌀ dell’arco max. di 7 mm.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Ulteriori ganci doppi regolabili zincati sono disponibili al n. art. 918623 Dim. 6 alla pagina www.hoffmann-group.com.
Per lucchetto adatto vedi volume 2 Utensili manuali al n. art. 085812 e n. art. 085814.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi