Perchero de medios de suspensión con seguro contra robo, Tipo: S

Número de artículo: 918621 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Color gris
Tipo de producto Perchero
Cantidad de ganchos 12
Capacidad de carga por gancho 75 kg
Capacidad de carga máx. 1.000 kg
Anchura total 1.890 mm
Profundidad total 900 mm
Altura total 1.830 mm
Material acero
Peso total 91 kg
Características Con dispositivo antirrobo; regulable en altura
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 918621 S
EAN / GTIN 2050002073609
Número del fabricante AG2000KS-7035 + AG-DS
Fabricante/responsable VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de tubo de acero para guardar medios de suspensión como cadenas, cuerdas, cintas de elevación, etc.. Con 2 barras transversales regulables en altura y 12 ganchos de suspensión dobles galvanizados y regulables. Se puede desmontar y volver a montar fácilmente para el uso portátil en obras de construcción. Entrega desmontada, montaje fácil con instrucciones.
Incluye seguro contra robo, compuesto de 4 varillas de seguridad, incluida cadena soldada. Las varillas de seguridad se deslizan por el gancho de suspensión. Candado utilizable con ⌀ del arco máx. 7 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los ganchos dobles galvanizados ajustables adicionales se pueden encontrar en el n.° 918623 tam. 6 en www.hoffmann-group.com.
Encontrará el candado adecuado en el volumen 2 Herramientas manuales, en los n.° 085812 y n.° 085814.

Descargas y documentos

Productos adecuados