Viazací prostriedok do skrine s poistkou proti krádeži, Typ: S

Č. pol.: 918621 S
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 830 mm
Šírka 1 890 mm
Hĺbka 900 mm
Počet háčikov 12
Nosnosť na háčik 75 kg
Maximálna nosnosť 1 000 kg
Hmotnosť 91 kg
relevantný konfigurátor nie
Druh produktu Vozík pre uväzovací prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 918621 S
EAN/GTIN 2050002073609
Číslo výrobcu AG2000KS-7035 + AG-DS
Výrobca/zodpovedná osoba VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Popis

Prevedenie:

Stojan z oceľových rúrok na uskladnenie uväzovacích prostriedkov, ako sú reťaze, laná, zdvíhacie popruhy atď. S 2 výškovo nastaviteľnými priečnymi nosníkmi a 12 pozinkovanými a nastaviteľnými dvojitými závesnými hákmi. Jednoduchá demontáž a opätovná montáž pre mobilné použitie na stavbách. Dodávka v demonte, jednoduchá montáž s návodom.
Vrátane poistky proti krádeži, ktorá pozostáva zo 4 bezpečnostných tyčí vrátane privarenej reťaze. Bezpečnostné tyčky sa pretláčajú cez závesné háky. Visiaci zámok je možné použiť s max. ⌀ strmeňa 7 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Dodatočne nastaviteľný pozinkovaný dvojitý hák nájdete pod č. 918623 veľ. 6 na stránke www.hoffmann-group.com.
Vhodný visiaci zámok nájdete vo zväzku 2 v časti Ručné náradie pod č. 085812 a č. 085814.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka