{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | Cuier tip stativ | |
| Număr de cârlige | 12 | |
| Capacitate portantă per cârlig | 75 kg | |
| Capacitate portantă max. | 1.000 kg | |
| Lăţimea totală | 1.890 mm | |
| Adâncimea totală | 900 mm | |
| Înălţimea totală | 1.830 mm | |
| Material | oțel | |
| Greutate totală | 91 kg | |
| Caracteristici | Cu dispozitiv antifurt; reglabil pe înălţime | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | 918621 S | |
| EAN / GTIN | 2050002073609 | |
| Număr producător | AG2000KS-7035 + AG-DS | |
| Producător/responsabil | VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com |