{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barva | šedá | |
| Druh produktu | Stojan na šaty | |
| Počet háků | 12 | |
| Nosnost jednotlivých háků | 75 kg | |
| Nosnost max. | 1 000 kg | |
| Celková šířka | 1 890 mm | |
| Celková hloubka | 900 mm | |
| Celková výška | 1 830 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost celkem | 91 kg | |
| Vlastnosti | Se zajištěním proti krádeži; výškově nastavitelné | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 918621 S | |
| EAN / GTIN | 2050002073609 | |
| Číslo výrobce | AG2000KS-7035 + AG-DS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com |