Descrizione:
Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
Vano utile con rivestimento a lamiere perforate (perforazione Euro 10 x 38 mm) e due piccoli cassetti estraibili e uno sportello sul lato dell'impugnatura
Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
Parte frontale con fori Euro 10 x 38 mm
Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e i paraurti sui bordi
Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale, estraibili
Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
Fermo di sicurezza per ogni cassetto e vano, uso con una sola mano
Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
Proprietà:
- Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Numero di ruote: 4
- Numero di divisori longitudinali: 3
- Numero di divisori trasversali: 2
- Numero di cassetti: 8
- Altezza di lavoro: 985
- Diametro ruote fisse [2x): 200
- Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
- Colore: RAL 5017
- Larghezza totale [mm]: 875 mm
- Altezza totale [mm]: 985 mm
- Lunghezza totale [mm]: 606 mm
- Diametro ruote con freno (2x): 125
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Colore RAL: Blu
- Tipo di cassetto:
- 7x tipo 1, H. = 67 mm
- 1x tipo 3, H. = 207 mm
- Portata statica [kg]: 1000 kg
- Portata per cassetto [kg]: 40 kg
- Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Arresto di estrazione individuale: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no