{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gamma colori | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volume delle vasche | 250 l | |
Altezza | 990 mm | |
Lunghezza | 1.115 mm | |
Larghezza | 820 mm | |
Larghezza utile | 540 mm | |
Altezza dei punti di carico con ruote | 680 mm | |
Dimensione interna sedi forche altezza | 55 mm | |
Dimensione interna sedi forche larghezza | 170 mm | |
Sedi forche Dim. A | 170 mm | |
Sedi forche Dim. D | 55 mm | |
Distanza sedi forche B | 465 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 1 | |
Numero ruote | 3 | |
Portata | 300 kg | |
Materiale ruota | Gomma piena | |
Esecuzione rubinetto di scarico | Rubinetto di scarico con filtro | |
Dotazione con lamiera forata | Inserto in lamiera forata | |
Con sedi per forche | si | |
Svuotamento a livello del suolo | si | |
Saldata a tenuta di olio | si | |
Peso | 77 kg | |
Tipo di prodotto | Cassoni ribaltabili |
Codice articolo | 919935 250 | |
EAN / GTIN | 2050001936776 |