{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Numero di supporti laterali a squadra necessari per il montaggio di 1 piano di lavoro angolare | 2 pezzi = 1 set | |
Portata massima | 400 kg | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Contenuto del set | 2 | |
Tipo di prodotto | Supporti laterali a squadra |
Codice articolo | 933664 | |
EAN / GTIN | 4045197377326 |