{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Número de ángulos de apoyo necesarios para el montaje de 1 tablero de trabajo en esquina | 2 unidades = 1 juego | |
Capacidad de carga máxima | 400 kg | |
Material | Chapa de acero | |
Contenido del juego | 2 | |
Tipo de producto | Ángulo de apoyo |
Número de artículo | 933664 | |
EAN / GTIN | 4045197377326 |