{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Broj potrebnih kontaktnih kutnika za montažu 2 kutne radne ploče | 2 komada = 1 garnitura | |
maksimalna nosivost | 400 kg | |
Materijal | Čelični lim | |
Sadržaj garniture | 2 | |
Vrsta proizvoda | Kutnik s potporom |
Broj artikla | 933664 | |
EAN / GTIN | 4045197377326 |