{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szükséges szögvasak száma 1 sarok munkapad felszereléséhez | 2 darab = 1 készlet | |
Maximális teherbírás | 400 kg | |
Anyag | Acéllemez | |
Készlet tartalma | 2 | |
Termék fajtája | Szögvas |
Cikkszám | 933664 | |
EAN / GTIN | 4045197377326 |