{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aantal benodigde bevestigingshoeken voor de montage van 1 hoekwerkblad | 2 stuks = 1 set | |
Maximale belastbaarheid | 400 kg | |
Materiaal | Plaatstaal | |
Setinhoud | 2 | |
Producttype | Bevestigingshoek |
Artikelnummer | 933664 | |
EAN/GTIN | 4045197377326 |