Supporti Easyfix per vaschette per minuteria easyPick 25 mm

Codice art.: 955815 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
868 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 70 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 20 mm
Tipo di prodotto Supporto per vaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Vaschette per minuteria easyPick GARANT n. art. 951210951265.
Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.
Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210, altezza di 25 mm, fino a una profondità massima di 6G, larghezza minima 3G.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.

Nota:

Per vaschette per minuteria GARANT easyPick di grandi dimensioni (a partire da 8G) è possibile utilizzare più supporti uno accanto all’altro.

Download & documenti

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto