• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM*** 178X7 mm

Codice art.: 560300 178X7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    8,46 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    7,05 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
207 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza disco 7 mm
⌀ Disco 178 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 8.500 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 560300 178X7
EAN / GTIN 9003170053624
Codice del produttore 117072

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per la lavorazione di acciai CrNi. Ottima capacità di asportazione anche su acciaio.
Specifiche tecniche: A30R-BFX.

  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.