Descrizione:
Perfette per lavorare superfici, fori, geometrie, profili e raggi di piccolissime dimensioni. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime ad ago. Taglio incrociato per lavori di media precisione. I profili piatti a punta a punta con bordi tondi (113), piatti con bordi tondi (114) e ovali a foglia di salvia (115) sono disponibili solo come set e non singolarmente.
Proprietà:
- Numero, contenuto: 12 Stück
- Tipo PFERD: NFB 125
- Taglio: 1
- Lunghezza metrica: 160 mm
Vantaggi:
- Grazie alla particolare forma del codolo possono essere utilizzate con o senza manico.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura
- Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- Fornite in una pratica custodia di plastica.
Nota:
I profili a punta piatta (101) 140, 180 e 200 mm, a lingua di uccello (103) 140, 180 e 200 mm, a coltello (107) 140 e 180 mm, a berretto (109) 180 e 200 mm, a punta piatta con bordi tondi (113) non sono disponibili singolarmente, ma solo in set.
Fornito in un sacchetto a rullo in PVC o in una pratica scatola di plastica.
Si prega di indicare il taglio desiderato.