{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | uvex rubiflex | |
| Denominazione originale prodotto | uvex rubiflex NB27 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento completo | Nitrile | |
| Colore | arancione | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Misura dei guanti | 10 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Chiusura | nessun | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Materiale di supporto | Cotone | |
| Rivestimento | Rivestimento completo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Presa sull’olio | |
| Categoria di protezione | I | |
| Lunghezza complessiva | 270 mm |
| Codice articolo | 9893289 | |
| EAN / GTIN | 4048612011898 | |
| Codice del produttore | 9893289 | |
| Numero-L | L01690 91 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche