{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Polytril™ | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | A | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | 1 | |
| Resistenza allo strappo | 3 | |
| Resistenza alla perforazione | 1 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | A | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Nitrile | |
| Codice EN 388 | 4131A | |
| Colore | grey; white | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 10; 7; 8; 9 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 15G | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Poliestere | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Es. ipoallergenica; Senza DMF | |
| Categoria di protezione | II | |
| Lunghezza complessiva | 230 mm | |
| Peso totale | 36 g |
| Codice articolo | 094371 7 | |
| EAN / GTIN | 748322807142 | |
| Codice del produttore | 2232230W-7 | |
| Produttore/persona responsabile | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |