{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Polytril™ | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Sadržaj | 1 | |
| Funkcija rukavice | bez DMF-a; pogodno za kožu osoba s alergijama | |
| EN 388 | 4131A | |
| Materijal nosača | Poliester | |
| Prevlaka | Nitril | |
| Varijanta presvlake | Dlan | |
| Područje primjene | Svestranost | |
| Duljina | 230 mm - 275 mm | |
| Boja | bijela / siva | |
| Veličina rukavice | 7 | |
| Težina | 36-50 g | |
| Tehnologija pletenja | 15G | |
| Primjena | višekratno | |
| Osjećaj dodira | dobro | |
| Mokro prianjanje | dobro | |
| Uljni hvat | dobro | |
| Kategorija zaštite | Kategorija II | |
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
| Razred zaštite od porezotina | 1 | |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
| Broj artikla | 094371 7 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |