• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Käsinepari Polytril™, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094371 7
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: DMF-vapaa; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 15G
  • Viiltosuojaluokka: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Polytril™
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet DMF-vapaa; Sopii allergikon iholle
EN 388 4131A
Rungon materiaali Polyesteri
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Pituus 230 mm - 275 mm
Väri valkoinen / harmaa
Käsineen koko 7
Paino 36-50 g
Neulosteknologia 15G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Hyvä
Öljypito Hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka 1
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094371 7
Valmistaja/vastuuhenkilö Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Kuvaus

Malli:

Polytril™. Nitriilipinnoitteella varustettu käsine pienten osien käsittelyyn rasvaisissa, kosteissa ja likaisissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.