{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Es. temprata | sì | |
| Superficie di contatto | ribassata | |
| Esecuzione superficie di contatto | Es. ribassata | |
| Limite d’errore | 0,08 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,08 mm | |
| Lettura | 0,05 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 300 mm | |
| Diametro riferimento di misura interno | 10 mm | |
| Lunghezza dei becchi | 90 mm | |
| Puntali di misura | sì | |
| Asta di profondità | no | |
| Microregolazione | sì | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
| Metrologia | Es. analogica | |
| Risoluzione | sì | |
| Lettura asta | 0,05 mm | |
| Lettura comparatore | 0,05 mm | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 415170 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197319012 | |
| Codice del produttore | 415170 300 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |