Il binario di uscita può essere spinto dentro per scale singole da 73 mm Montaggio del binario angolato a destra

Codice art.: 19104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Denominazione originale prodotto Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg rechts
Normativa DIN EN 131
Lunghezza scala 1,35 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19104
EAN / GTIN 4031405191044
Codice del produttore 019104
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'uscita e l'ingresso sicuri delle scale
  • Lunghezza utile circa 1,0 m.
  • Le scale scorrevoli / le scale a fune possono essere inserite completamente
  • In alluminio

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 1350 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Tipo di prodotto: Montaggio obliquo a destra