Izhodno letev je mogoče potisniti za enojne lestve od 73 mm dalje pritrditev lestve pod desnim kotom

Št. art.: 19104
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19104
EAN/GTIN 4031405191044
Številka proizvajalca 019104
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za varen vstop in izstop po stopnicah
  • Uporabna dolžina pribl. 1,0 m.
  • Drsne lestve / lestve za vlečenje vrvi lahko potisnete v celoti
  • Narejen je iz aluminija

Lastnosti:

  • Širina: 40 mm
  • Dolžina: 1350 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Vrsta izdelka: Namestitev poševno na desno