Șina de ieșire poate fi împinsă înăuntru pentru scări simple de la 73 mm șină Atașament înclinat spre dreapta

Cod articol.: 19104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Denumirea producătorului Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg rechts
Standard DIN EN 131
Lungimea conductorului 1,35 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 19104
EAN / GTIN 4031405191044
Număr producător 019104
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru ieșirea și intrarea în siguranță a scărilor
  • Lungime utilă aprox. 1,0 m.
  • Scările glisante / scările de tragere cu frânghie pot fi împinse complet înăuntru
  • Fabricat din aluminiu

Caracteristică:

  • Lăţime: 40 mm
  • Lungime: 1350 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Tip produs: Se montează oblic pe dreapta