El riel de salida se puede empujar hacia adentro para las escaleras simples a partir de 73 mm riel Adjunto angulado a la derecha

Número de artículo: 19104
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Denominación del fabricante Ausstiegsholm einschiebbar für Anlegeleitern ab 73-mm-Holm Anbau schräg rechts
Norma DIN EN 131
Longitud de la escalera 1,35 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 19104
EAN / GTIN 4031405191044
Número del fabricante 019104
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para la salida y entrada segura de escaleras
  • Longitud útil aprox. 1,0 m.
  • Las escaleras deslizantes / escaleras de tracción de cuerda se pueden empujar completamente
  • Fabricado en aluminio

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Montaje oblicuamente a la derecha