Elmetto da lavoro di sicurezza Yellow R

Codice art.: PS61YER
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Chiusura Chiusura con cinghia
Dimensione internazionale onesize
Isolamento elettrico conforme a DIN EN 50365
Colore giallo
Tipo di prodotto Casco
Materiale Polietilene ad alta densità (HDPE)
Circonferenza testa min. 53 cm
Circonferenza testa max. 61 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 166; EN 397
Termostabilità min. -10 °C
Résistance aux températures max. 50 °C
Caratteristiche Fascia tergisudore integrata; Supporto per cuffie
Genere Unisex
Categoria di protezione III
Peso totale 350 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS61YER
EAN / GTIN 5036108385874
Codice del produttore PS61YER
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Beskrivelse:

Uventileret industriel sikkerhedshjelm til sikker brug på lavspændings installationer, med en 6 punkts plastiksele med justerings skrue for størrelsesjustering. Den har en almindelig top, universelle sideslidser og tagrende. Der medfølger svedbånd.

Egenskab:

  • Hjelmskal til sikker brug med elektriske applikationer
  • 6 punkts plast ophængningssele til komfort, sikkerhed og nem rengøring
  • Størrelses justerbart pandebånd via slip justeringssystem
  • Svedbånd inkluderet for bedre komfort
  • Hjelmskal med regn render
  • Universal adapter
  • Letvægt
  • CE-KAT III
  • Hjelm skallen fremstillet i HDPE
  • Almindelig top design
  • Universal sideåbninger (30 mm)
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Materiale:

Materiale: HDPE;