{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Închidere | Dispozitiv de fixare cu curea | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 | ja | |
| Culoarea | galben | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) | |
| Circumferința capului min. | 53 cm | |
| Circumferința capului max. | 61 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 166; EN 397 | |
| Rezistență la temperatură min. | -10 °C | |
| Rezistență la temperatură max. | 50 °C | |
| Caracteristici | Bandă de transpirație integrată; Suport pentru protecție auditivă | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | III | |
| Greutate totală | 350 g |
| Cod articol | PS61YER | |
| EAN / GTIN | 5036108385874 | |
| Număr producător | PS61YER | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |