{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zadrga | trakasti zapiralni sistem | |
| Mednarodna velikost | onesize | |
| Električna izolacija v skladu z DIN EN 50365 | da | |
| Barva | rumena | |
| Vrsta izdelka | čelada | |
| Material | polietilen visoke gostote (HDPE) | |
| Obseg glave min. | 53 cm | |
| Obseg glave maks. | 61 cm | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Nastavljanje dolžine | Da | |
| Standard | EN 166; EN 397 | |
| Temperaturna odpornost min. | −10 °C | |
| Temperaturna odpornost maks. | 50 °C | |
| Lastnosti | integrirani trak za potenje; nosilec zaščite sluha | |
| Spol | Univerzalne | |
| Kategorija zaščite | III | |
| Skupna masa | 350 g |
| Številka izdelka | PS61YER | |
| EAN/GTIN | 5036108385874 | |
| Številka proizvajalca | PS61YER | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |