• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Work Safe Helmet Yellow

Nr art.: PS61YER
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
Zapięcie Zapięcie paska
Wielkości międzynarodowe onesize
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 166; EN 397
Min. odporność na temperaturę -10 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu; Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III
Masa całkowita 350 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS61YER
EAN / GTIN 5036108385874
Numer producenta PS61YER
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Unvented industrial safety helmet for safe use on low voltage installations, featuring a 6-point plastic harness with slip ratchet for size adjustment. It features a regular peak, universal side slots and rain gutter. A sweatband is included.

Cecha szcz.:

  • Unvented helmet shell for safe use with electrical applications
  • 6-point plastic suspension harness for wearing comfort, safety and easy cleaning
  • Size adjustable headband via slip ratchet system
  • Sweatband included for more wearing comfort
  • Helmet shell with rain gutter
  • Universal slot adapter
  • Lightweight for enhanced wearer comfort
  • CE-CAT III
  • Helmet shell made of HDPE
  • Regular peak design
  • Universal side slots (30mm)
  • CE certified
  • UKCA marked
  • New style

Norma:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Materiał:

Material: HDPE;