• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa in HMI, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Codice art.: 202610 2
Sconto
15,65 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 3 mm
Lunghezza complessiva L 32 mm
⌀ Codolo Ds 2 mm
Forma del codolo HA
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,011 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202610 2
EAN / GTIN 4045197117489
Codice del produttore 202610 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Spoglia eccentrica rettificata.

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello