• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa in HMI, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Codice art.: 202610 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 3 mm
Lunghezza complessiva L 32 mm
⌀ Codolo Ds 2 mm
Forma del codolo HA
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,01 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,011 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202610 2
copia
EAN / GTIN 4045197117489
copia
Codice del produttore 202610 2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
280
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
105
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
60
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
90
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Spoglia eccentrica rettificata.