• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-fræser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Art.-nr.: 202610 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 2 mm
Skærlængde Lc 3 mm
Samlet længde L 32 mm
Skaftdiameter DS 2 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 1 mm; 3 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 14 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00200105
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftudførelse HA
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 2 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202610 2
EAN/GTIN 4045197117489
Producentnummer 202610 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Excentrisk afrunding.