{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 32 mm | |
⌀ stopky Ds | 2 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202610 2 | |
EAN/GTIN | 4045197117489 | |
Číslo výrobcu | 202610 2 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
19,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
16,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
27,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 754 kus/y s okamžitým dodaním
14,04 €
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
27,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
13,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Typ | N | N | N | H | H | H | N |