{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00200105 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0020 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h$06 | |
| Premer držala | 2 mm | |
| Dolžina držala | 14 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HA | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM TIALN | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Premer rezila | 2 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | e8 | |
| Dolžina rezila | 3 mm | |
| Dolžina glave | 0 mm | |
| Tip rezalnika ISO | Kotni rezkar | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 4 | |
| Število efektivnih rezil, čelna stran | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Širina posnetja roba | 0 mm | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Delitev rezil | enako | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 14 mm | |
| Uporabna dolžina | 3 mm | |
| Skupna dolžina | 32 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 14 mm | |
| Masa | 2 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Postopek obdelave | Kotno rezkanje | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm | |
| Globina reza maks. | 1 mm; 3 mm |
| Številka izdelka | 202610 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197117489 | |
| Številka proizvajalca | 202610 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |