{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202610 2 | |
EAN/GTIN | 4045197117489 | |
Nummer fabrikant | 202610 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-frees, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 18,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 26,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.770 stuks direct leverbaar
13,50 €
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 26,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 graden | 45 graden | 90 graden | 45 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Type | N | N | N | H | H | H | N |