{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Serie | SCLCR | |
| Herstellerbezeichnung | SCLCR1010F-06 | |
| Auskraglänge | 80 mm | |
| Plattengröße | 6 mm | |
| Produktart | Schneidenträger | |
| Länge | 120 mm | |
| Breite | 10 mm | |
| Höhe | 10 mm | |
| Einsatzart | rechts |
| Artikelnummer | THC05102 | |
| EAN / GTIN | 4960664011261 | |
| Herstellernummer | THC05102 | |
| L-Nummer | L22460 36 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |