USB-Handmikroskop, Herstellerbezeichnung: AF4915ZTL

Artikel-Nr.: 492032 AF4915ZTL
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kamera 1,3 Megapixel CMOS Farbkamera
Vergrößerung (x-fach) 10 − 140
Polarisationsfilter ja
großer Arbeitsabstand möglich ja
Erweiterte Tiefenschärfe (EDOF) ja
Erweiterter Dynamikbereich (EDR) ja
Automatische Vergrößerungsablesung (AMR) ja
Herstellerbezeichnung AF4915ZTL
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Video-Handmikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492032 AF4915ZTL
Kopieren
EAN / GTIN 4712805478187
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Niederlande, www.dino-lite.eu/de/

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu bedienendes tragbares Digitalmikroskop für den professionellen Einsatz in verschiedenen Disziplinen. Dank CMOS-Chip / USB 2.0-Konnektivität lässt es sich leicht an jedes Gerät anschließen und bietet eine hervorragende Bildqualität sowie eine bis zu 220-fache Vergrößerung. Polaristoren reduzieren Reflexionen auf glänzenden Objekten und verbessern den Kontrast. Der Vergrößerungsgrad hängt vom gewünschten Sichtfeld ab. Je kleiner das Sichtfeld ist, desto größer kann die Vergrößerung ausfallen. Modelle mit langem Arbeitsabstand können verwendet werden, wenn eine größere Entfernung zum Objekt erforderlich ist. Inklusive intuitiver Messsoftware für Windows und macOS.
Mit längerem Arbeitsabstand (LWD), wird über USB an das Gerät angeschlossen. Für den vollständig drahtlosen Betrieb wird das WF-20 (optional) benötigt.

Lieferumfang:

Messsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) und DinoXcope (macOS).

Sonderzubehör:

Säulenstativ Nr. 492035.

Hinweis:

Weitere Ausführungen (z.B. mit koaxialem Auflicht, ESD-Schutz, etc.) sowie SKD auf Anfrage.
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
Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb