• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Exzenter-Spannklemme mit Krallenscheibe, Gewinde M: M10

Artikel-Nr.: 370008 M10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,52 € / 1 Stück
  • ab 8 Stück
    29,60 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M10
Krallenscheibe ⌀ D1 20,6 mm
Innensechskantscheibe SW1 7 mm
Exzenterweg S1 1,6 mm
Maß A 10,2 mm
Scheibenhöhe H 9,6 mm
Gewindelänge L 20 mm
Spannkraft 9 kN
maximales Anzugsmoment 28 Nm
Produktart Exzenter-Spannklemme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370008 M10
EAN / GTIN 4046368875849
Herstellernummer 82584
Hersteller/verantwortliche Person IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
  • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

Klemmscheibe aus einsatzgehärtetem Stahl mit Stahl-Exzenterschraube.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!