• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schrumpfgerät, Typ: ISG1200

Artikel-Nr.: 354405 ISG1200
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 410 mm
Breite 315 mm
Höhe 767 mm
Anschluss 400V / 16A / 50Hz
Leistung 6,5 kW
Kühlzeit 300 s
Gewicht 25 kg
Produktart Schrumpfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Hersteller/verantwortliche Person Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfache Eingabe von Schrumpfparametern durch Scannen von Barcodes.
  • Energiesparende Induktionstechnik steht für lange Werkzeuglebensdauer.
  • Präzise Zentrierung des Werkzeugs.
  • Geringer Platzbedarf und mobil einsetzbar.
  • Höchste Haltekraft und ausdauernde Festigkeit auch in öliger Umgebung.
  • ThermoGrip® Schrumpfgeräte stehen seit über 20 Jahren für innovative Premiumgeräte in der Schrumpftechnologie.
  • Spannbereich Ø 3 – 32 mm für alle Schrumpffutter T, TSF, TB (HSS Ø 6 - 16 mm / HM Ø 3 - 32 mm).
  • Luftkühlung integriert (Kühladapter optional erhältlich).
  • Maximale Werkzeuglänge bei HSK-A63 450mm.
  • Optimal für die Werkbank.

Lieferumfang:

  • 1 Barcodescanner
  • Magnetstreifen-Satz
  • Schrumpffutter-Katalog
  • Schutzhandschuhe
  • Wechselscheiben
  • Bedienungsanleitung

Sonderzubehör:

Wechselscheiben Nr. 354241, Werkzeuggrundaufnahmen Nr. 354225354227.