• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

TANGFGRIP Schneidenträger, neutral, Stechbreite w: 3,05mm

Artikel-Nr.: 273614 3,05
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Stechbreite w 3,05 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung ja
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
für maximalen Werkstück-⌀ 120 mm
axiales Stechen möglich nein
Auskraglänge 60 mm
Herstellerbezeichnung TGAQ D120-3-4Z-JHP
Produktart Schneidenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Herstellernummer 3367511

Beschreibung

Passend für:

Spannschäfte Nr. 273600273605.

Passend für:

LOGIPFGRIP

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279955 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen