• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

LOGIQFGRIP Spannschaft, rechts, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 273600 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Herstellerbezeichnung TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273600 16
EAN / GTIN 7291075462081
Herstellernummer 3420869

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

TANGFGRIP Schneidenträger Nr. 273610, 273611 und 273614.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe zu Spannschaft über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll oder direkt über passende Grundhalter der Marke ISCAR.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen