• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 11. bis einschließlich den 15. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet
    • Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Spender VARIOMAT-P, Typ: WHITE

Artikel-Nr.: 095816 WHITE
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 127 mm
Tiefe 130 mm
Höhe 360 mm
Farbe WHITE
Produktart Hautschutzspender

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 095816 WHITE
Kopieren
EAN / GTIN 4260029174175
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 EUSKIRCHEN, Deutschland, www.pgphysio.de

Beschreibung

Ausführung:

Universeller Spender für Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte in 1 L- oder 2 L-Varioflaschen.
  • Spender aus robustem Kunststoff mit Bedienhebel aus Metall.
  • Schwarze Rückwand, grauer Gehäusedeckel mit Sichtfenster und auswechselbarem Kennzeichnungsclip.
  • Öffnen und Schließen mit Kunststoffschlüssel.
  • Stufenlose Einstellung der Dosiermenge.
  • Nicht geeignet für lösemittelhaltige Produkte.

Passend für:

Handdesinfektionsmittel Nr. 095825 1000.

Hinweis:

Achtung: Nicht in allen Ländern Verfügbar!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb