• Wir informieren die Kunden, dass unsere zentralen Lager am Donnerstag, den 4. Juni, an Feiertagen bis 15:00 Uhr in Betrieb sind. Nachfolgende Bestellungen werden am nächsten Tag übernommen und bearbeitet.

Halter M-Drill, Schaft: MK2

Artikel-Nr.: 080750 MK2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, radial
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Morsekegel MK
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 2
Aufnahmeart Zapfen
Schnittstelle maschinenseitig MK 2
Spanndurchmesser min. 1 mm
Spanndurchmesser max. 16 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 25
Auskraglänge 76 mm
Durchmesser außen Spannmutter 42 mm
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Spannzangenfutter
Innenkühlung möglich ja
Material Vergütungsstahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Herstellernummer 080750 MK2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.
Die M-Drill Spannzangenfutter sind mit einem Aluminiumkühlring mit Bohrungen ausgeführt, um die beim Fließbohren entstehende Wärme effizient abzuführen. Dadurch wird keine Wärme in die Maschinenspindel eingebracht.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680 25.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.