Doppelschleifmaschine ECO, 230 V, Typ: W150

Artikel-Nr.: 077502 W150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung W150
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 520 W
maximale Drehzahl 2.900 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 150 mm
Schleifscheibenbreite T 20 mm - 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 32 mm
Gewicht 16 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077502 W150
EAN / GTIN 2050001694607
Herstellernummer ECO150
Hersteller/verantwortliche Person Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Einphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschine mit einem geräuscharmen, wartungsfreien Motor. Großdimensionierte Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender. Werkstückauflagen sind werkzeuglos nachstellbar.
Der Wiederanlaufschutz verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine nach Stromausfall.

Lieferumfang:

Mit Schleifscheiben Normalkorund NK36 und NK60.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100 und Nr. 568733.
Passender Maschinenständer Nr. 077513 Gr. DS04 mit Adapterplatte Nr. 077515 Gr. ECO.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb