Hárompontos nagy teherbírású futómű, LX típus, kormányrúddal kormányozható, Teherbírás: 6t

Cikkszám: 086009 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (t) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LX-6
Rakodófelület magassága elöl 115 mm
Rakodófelület hossza elöl 185 mm
Rakodófelület szélessége elöl 150 mm
Rakodófelület magassága hátul 115 mm
Rakodófelület hossza hátul 300 mm
Rakodófelület szélessége hátul 250 mm
Állítási tartomány hátul min. – max. 500 mm - 1 400 mm
Kerék ⌀ 85 mm
Kerék szélessége 90 mm
Kerekek száma hátul 8
Kerekek száma elöl 4
Teherbírás 6 t
Súly 45 kg
Termék fajtája Nagy teherbírású kerekek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086009 6
EAN / GTIN 4025092163781
Gyártó száma LX-6

Leírás

Kivitel:

Hárompontos nagy teherbírású futóművek közepesen nehéz terhek szállításához. Egy kormányrúddal és egy hátsó futómű elemmel. A két azonos felépítésű hátsó futómű elem beállítható összekötő rudakkal rendelkezik. A teljes teherbírás az első és hátsó futómű elemekre oszlik el 50-50%-os arányban.

Tartalom:

Három futómű alkatrész, két összekötő rúd, kormányrúd.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz