Echelles et plates-formes - une sécurité garantie avec le bon outil

Le choix d'une échelle ou d'une plate-forme ne se limite pas à trouver un bon équipement. Il s'agit de trouver de l'équipement ou des outils dont la sécurité a été prouvée, afin que vous puissiez monter ou descendre sans danger. Il existe un certain nombre de normes et de règlements en matière d'échelles et de plates-formes. Et pour cause, car cela permet de réduire considérablement le risque d'accident. Nous vous présentons ici, les normes les plus importantes et nous vous rendons attentifs sur les qualités à prendre en compte lors de votre choix pour une échelle, que ce soit un simple escabeau jusqu'à l'échelle professionnelle.

Normas y directivas DIN - válidos para toda la técnica de ascensión

Les principales normes applicables aux échelles et plates-formes sont les normes DIN 131-1 à 131-7, DIN EN 14183 et TRBS 2121 partie 2. Les domaines particuliers réglementés par ces normes comprennent les désignations et les conceptions, les dimensions fonctionnelles, les exigences et l'utilisation, ainsi que les essais nécessaires. Elles permettent de prendre en compte des caractéristiques telles que la surface de marche et la hauteur en vue de la conception. Par exemple, une plate-forme de travail ou une plate-forme avec des marches nécessite un garde-corps si elle est supérieure à un mètre de hauteur. Et dans le cas des escabeaux, la marche supérieure ne peut être utilisée comme " plate-forme de travail " que si elle a une surface minimale de 33 x 52 cm.

Par ailleurs, les normes DIN réglementent également l'étiquetage de sécurité et les informations destinées aux utilisateurs. La norme qui joue un rôle important à cet égard est la norme DIN EN 131-1/-2, qui a été modifiée en janvier 2018. Depuis lors, les échelles ont été divisées en deux catégories applicables : les échelles professionnelles à usage professionnel et les échelles non professionnelles à usage privé. La raison en est que les échelles et plates-formes utilisées quotidiennement à titre professionnel sont soumises à des contraintes plus importantes. La norme suppose 50 000 cycles à cet égard, alors qu'à titre privé, elle est estimée à 10 000 cycles. Les échelles conçues pour un usage professionnel doivent répondre à des exigences de test nettement plus élevées. Par exemple, les échelles de 3 mètres ou plus doivent avoir une base d'appui plus large (en ayant une traverse fixe ou une conception conique). Les pictogrammes indiquent généralement si une échelle peut être utilisée à titre privé (1) ou professionnel (2).

Modifications apportées au TRBS 2121 partie 2 :
Les TRBS (règles techniques pour la sécurité de fonctionnement) et la connaissance de l'ordonnance allemande sur la sécurité et la santé au travail définissent plus précisément les obligations respectives sur l'utilisation des équipements. Les employeurs doivent en tenir compte lors de la mise en place de mesures de sécurité. La TRBS 2121 partie 2 s'applique aux employeurs et aux personnes travaillant pour eux. Elle fait la distinction entre les échelles comme voie de circulation et les échelles pour le travail en hauteur. Nous vous donnons ici un aperçu des principales modifications apportées à la TRBS 2121 partie 2 :

Les échelles pour atteindre un point

6 à 8 mètres : usage restreint
Les échelles ne sont autorisées que si elles sont rarement utilisées. En cas d'utilisation plus fréquente : choisir une alternative, telle qu'une échelle fixe, un escalier, etc.

1 à 5 mètres : utilisation sans restriction
L'utilisation d'échelles à barreaux et d'escabeaux jusqu'à 5 m de hauteur comme voies de circulation est autorisée si l'utilisation d'autres dispositifs de sécurité n'est pas proportionnelle. Il doit être possible d'accéder à un poste de travail en hauteur et d'en sortir en toute sécurité (évaluation des risques)

Echelles pour le travail en hauteur

6 à 8 mètres : à ne pas utiliser
Echelle non autorisée. Choisissez une alternative, telle qu'une plate-forme de travail, un échafaudage, etc.

3 à 5 mètres : utilisation restreinte
Les échelles avec marches ou plates-formes sont autorisées sous réserve de limites de temps. Durée d'utilisation maximale : 2 heures

1 à 2 mètres : utilisation sans restriction
Les échelles avec des marches, un insert de plate-forme d'échelle ou une plate-forme sont autorisés. Aucune limite de temps.

Lorsque des échelles sont également utilisées comme postes de travail, la partie 2 révisée de la TRBS 2121 stipule explicitement qu'elles comportent des marches et non des échelons - quel que soit le type d'échelle concerné. Les échelles à échelons peuvent également être équipées d'inserts de plate-forme d'échelle ou d'inserts de marche appropriés. Il s'agit d'une option rapide et peu coûteuse qui permet d'utiliser les échelles existantes conformément au TRBS.

Choisir la bonne longueur d'échelle et la bonne hauteur d'échafaudage

La directive européenne 2009/104/CE stipule que toute personne utilisant une échelle doit pouvoir se tenir debout et s'accrocher en toute sécurité à tout moment. En Allemagne, cette directive a été transposée dans le BetrSichV. Lors du choix de la taille/longueur d'une échelle, il faut tenir compte des points suivants

  • Les échelles inclinées ne doivent être montées que jusqu'à la quatrième marche/en haut.
  • Les escabeaux accessibles des deux côtés ne peuvent être montés que jusqu'à la troisième marche ou jusqu'à l'échelon supérieur.
  • Les échelles à usages multiples en position "escabeau avec échelle à coulisse" ne peuvent être montées que jusqu'au cinquième échelon à partir du haut.
  • Lors du choix d'un escabeau avec plate-forme ou d'une échelle à plate-forme, l'utilisateur doit pouvoir atteindre la hauteur de travail maximale requise depuis la plate-forme sans avoir à s'étirer.
  • Une méthode utile pour déterminer l'angle d'inclinaison correct est la méthode du coude. Pour ce faire, il faut se tenir debout près de la première marche de l'échelle montée, incliner le bras et l'étirer vers l'échelle. Si votre coude est aligné avec les échelons, l'angle d'inclinaison est correct.

Le choix de la bonne échelle dépend de la hauteur de travail requise :

  1. Hauteur de travail = hauteur d'élévation + 1,50 m
  2. Hauteur de portée = hauteur d'élévation + 2.,00 m

Hauteur de portée = vert
Hauteur de travail = bleu
Hauteur debout = rouge

Calcul de la longueur d'une échelle

Minimum required ladder length (in m) with following angle

Calcul de la longueur d'une échelle

Exemple de calcul de la longueur minimale d'une échelle :

Hauteur verticale (point de contact supérieur) = 6,00 m
En cas d'utilisation d'une échelle à barreaux (angle d'inclinaison de 70°) : 6,00 m x 1,064 = 6,40 m

Ne pas utiliser sans avoir effectué des contrôles réguliers

Pour s'assurer qu'une échelle respecte également à long terme toutes les réglementations, des inspections doivent être effectuées. Une personne qualifiée appropriée dans l'entreprise doit tester les échelles, documenter les résultats et apposer des autocollants de contrôle à intervalles réguliers. Outre un simple contrôle visuel et fonctionnel, les critères et essais fonctionnels suivants sont applicables :

  • Résistance des montants
  • Stabilisateur de base
  • Essai de torsion (pour les escabeaux et les échelles d'appentis)
  • Essai de contrainte continue
  • Test de glissement de base

La fréquence des inspections dépend notamment de la fréquence d'utilisation, de l'importance des contraintes exercées sur l'échelle lors de son utilisation, ainsi que de la fréquence et de la gravité des défauts constatés lors des inspections précédentes. En plus des directives mentionnées ci-dessus, la société doit respecter les statuts et dispositions suivants lors de l'inspection des échelles :

  • La loi allemande sur la sécurité et la santé au travail (ArbSchG)
  • L'ordonnance allemande sur la sécurité et la santé au travail (BetrSichV)
  • Les informations de l'assurance sociale allemande contre les accidents 208-016

Échelles de qualité inférieure - comment les apparences peuvent être trompeuses

Lorsqu'on compare des échelles, les gens s'arrêtent souvent au nombre de marches ou au poids. Mais ce ne sont pas non plus de très bonnes mesures pour déterminer la qualité, car la distance entre les échelons peut être très différente. Plus d'échelons ne signifie pas toujours plus de hauteur. Une distance ergonomique entre les échelons est de 280 mm - si elle est inférieure, il est plus difficile de monter et de descendre. L'importance de la largeur est également souvent sous-estimée. Une échelle devrait avoir une largeur d'au moins 350 mm, car cela la rend stable en position debout et ne limite pas la liberté de mouvement pendant le travail.

La fabrication des échelles et des plates-formes joue également un rôle important. Les échelles en plusieurs parties non standard ont un chevauchement plus important pour compenser la faiblesse des montants - au détriment de la longueur. Les rivets ou les soudures simples pointent vers une durabilité limitée. Les échelles de haute qualité sont conçues avec des ferrures et des vis, de sorte que vous pouvez échanger les pièces. Les bouchons en plastique aux extrémités doivent être bien vissés, afin qu'ils ne se perdent pas pendant le transport ou même qu'ils ne compromettent pas la stabilité.

La prudence est également de mise avec les échelles particulièrement légères, car une réduction du poids peut se faire au détriment de la stabilité. Et ce n'est pas seulement l'or qui brille : l'aluminium brillant est souvent de l'aluminium étiré, qui est beaucoup moins durable.

Quels sont les differents types d'echelles et de plate-formes ?

Les échelles se classent généralement dans les catégories suivantes :

Échelles

Elles sont disponibles en différents modèles - accessibles d'un ou des deux côtés, de la simple échelle en aluminium jusqu'aux produits haut de gamme avec GripStep extra antidérapant.

Échelles à barreaux

Les échelles en une partie sont connues sous le nom d'échelles élémentaires. Les modèles en plusieurs parties sont des échelles graduées, des échelles coulissantes ou des échelles télescopiques. La norme DIN EN 131-1/-2 est applicable à tous.

Plate-forme de travail

En ce qui concerne les plates-formes, la stabilité est la principale priorité. Elle doit être rigide en position debout et présenter une large surface d'appui et une plate-forme d'au moins 33 x 52 cm.

Plates-formes de travail modulaires

Les plates-formes de travail modulaires sont petites et compactes et sont dotées de plusieurs marches. Leur surface d'appui est plus large que celles des plates-formes de travail ou des marches articulées.

Plate-forme pliante

Une plate-forme pliante nécessite peu d'espace et est très rapide et facile à monter. Grâce à sa conception modulaire, elle peut être utilisée de manière flexible à tout moment.

Consultation spécialiseé sur les échelles et les plates-formes

Nos spécialistes des postes de travail et nos conseillers en stockage vous conseilleront volontiers sur l'échelle qui convient le mieux à vos besoins. Si vos questions concernent aussi bien les échelles et plates-formes que la protection contre les chutes, nous ferons appel à l'expertise de conseillers compétents pour les équipements de protection individuelle, si nécessaire. Nos experts vous assisteront soit en personne, soit par téléphone ou par e-mail.

Demander une consultation personnalisée

Le choix des postes de travail et des équipements de stockage appropriés est une tâche complexe. Découvrez tout ce que vous devez savoir ici.

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier